BENEDIKT&JAEGER - Kuppelstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3M
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738005519
Sonepar Artikelnummer
120044113
Hersteller Artikelnummer
B3M
Hersteller Typ
B3M
Hersteller Artikel Nr.:
B3M
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Kuppelstück für Wandstärke 1 - 6mm


