BENEDIKT&JAEGER - Kuppelstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3S
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005738749659
Sonepar Artikelnummer
120061488
Hersteller Artikelnummer
B3S
Hersteller Typ
B3S
Hersteller Artikel Nr.:
B3S
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Kuppelstück für Wandstärke 0,5 - 4mm


