BENEDIKT&JAEGER - Lampenhalter BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3F
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005738005502
Sonepar Artikelnummer
120044232
Hersteller Artikelnummer
B3F
Hersteller Typ
B3F
Hersteller Artikel Nr.:
B3F
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 440 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


