BENEDIKT&JAEGER - Lampenhalter BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4FU
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738007445
Sonepar Artikelnummer
120044234
Hersteller Artikelnummer
B4FU
Hersteller Typ
B4FU
Hersteller Artikel Nr.:
B4FU
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 440 V
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.016 kg


