BENEDIKT&JAEGER - Lampentester mit Diode Sockel BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4FTU
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 .. 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738007438
Sonepar Artikelnummer
120044233
Hersteller Artikelnummer
B4FTU
Hersteller Typ
B4FTU
Hersteller Artikel Nr.:
B4FTU
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 .. 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 440 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.021 kg


