BENEDIKT&JAEGER - Leergehaeuse 1 Befehlsstelle 3 x Ø20,5mm durchbrechbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738749666
Sonepar Artikelnummer
120061512
Hersteller Artikelnummer
BG1
Hersteller Typ
BG1
Hersteller Artikel Nr.:
BG1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
75 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


