BENEDIKT&JAEGER - Leergehaeuse 2 Befehlsstellen 3 x Ø20,5mm durchbrechbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG2
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738749673
Sonepar Artikelnummer
120061522
Hersteller Artikelnummer
BG2
Hersteller Typ
BG2
Hersteller Artikel Nr.:
BG2
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.165 kg


