BENEDIKT&JAEGER - Leergehaeuse 3 Befehlsstellen 3 x Ø20,5mm durchbrechbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG3
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738749680
Sonepar Artikelnummer
120061526
Hersteller Artikelnummer
BG3
Hersteller Typ
BG3
Hersteller Artikel Nr.:
BG3
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
165 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


