BENEDIKT&JAEGER - Leergehaeuse für Schütze mit EIN-AUS Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1T
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 89 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738159021
Sonepar Artikelnummer
120067375
Hersteller Artikelnummer
P1T
Hersteller Typ
P1T
Hersteller Artikel Nr.:
P1T
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
89 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.326 kg


