BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 0,1-0,16A Magn. 2,1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4-32T-0,16
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1 .. 0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738204516
Sonepar Artikelnummer
120394794
Hersteller Artikelnummer
M4-32T-0,16
Hersteller Typ
M4-32T-0,16
Hersteller Artikel Nr.:
M4-32T-0,16
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 .. 0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
105 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.312 kg


