BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 1,0-1,6A Magn. 20,8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4-32T-1,6
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20.8 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738204738
Sonepar Artikelnummer
120394799
Hersteller Artikelnummer
M4-32T-1,6
Hersteller Typ
M4-32T-1,6
Hersteller Artikel Nr.:
M4-32T-1,6
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20.8 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
105 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.319 kg


