BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 11-17A Magn. 221A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4-32R-17
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738205186
Sonepar Artikelnummer
120394786
Hersteller Artikelnummer
M4-32R-17
Hersteller Typ
M4-32R-17
Hersteller Artikel Nr.:
M4-32R-17
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
221 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
105 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
10.162 kg


