Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 4-6A Magn. 78A

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 4-6A   Magn. 78A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M4-32R-6

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4 .. 6 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738205148

Sonepar Artikelnummer

120394792

Hersteller Artikelnummer

M4-32R-6

Hersteller Typ

M4-32R-6

Hersteller Artikel Nr.:

M4-32R-6

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 6 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

105 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.370 kg

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 4-6A Magn. 78A