BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 45-63A Magn. 819A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4-63R-63
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738205445
Sonepar Artikelnummer
120394816
Hersteller Artikelnummer
M4-63R-63
Hersteller Typ
M4-63R-63
Hersteller Artikel Nr.:
M4-63R-63
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
6 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.100 kg


