BENEDIKT&JAEGER - Leistungsschalter für Mototrschutz , 80-100A Magn. 1300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4-100R-100
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738206503
Sonepar Artikelnummer
120394768
Hersteller Artikelnummer
M4-100R-100
Hersteller Typ
M4-100R-100
Hersteller Artikel Nr.:
M4-100R-100
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
51 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.298 kg


