BENEDIKT&JAEGER - Leuchtdiode blau, Sockel BA9s I =4mA P =0,9W 200-250V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3-L230 BLB
Lampenspannung - 200 .. 250 V
Lichtstrom - 6 lm
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738961457
Sonepar Artikelnummer
120143199
Hersteller Artikelnummer
B3-L230 BLB
Hersteller Typ
B3-L230 BLB
Hersteller Artikel Nr.:
B3-L230 BLB
Lampenspannung:
200 .. 250 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6500 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Nennstrom:
4 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.001 kg


