BENEDIKT&JAEGER - Leuchtdiode weiss, Sockel BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3-L110 WSB
Lampenspannung - 90 .. 120 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738961426
Sonepar Artikelnummer
120521298
Hersteller Artikelnummer
B3-L110 WSB
Hersteller Typ
B3-L110 WSB
Hersteller Artikel Nr.:
B3-L110 WSB
Lampenspannung:
90 .. 120 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Nennstrom:
7 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.002 kg


