BENEDIKT&JAEGER - Leuchtdiode weiß, Sockel BA9s I = 17mA P = 0,4W 20-30V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3-L24 WSB
Lampenspannung - 20 .. 30 V
Lichtstrom - 86 lm
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738961266
Sonepar Artikelnummer
120143207
Hersteller Artikelnummer
B3-L24 WSB
Hersteller Typ
B3-L24 WSB
Hersteller Artikel Nr.:
B3-L24 WSB
Lampenspannung:
20 .. 30 V
Lichtstrom:
86 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Nennstrom:
17 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.002 kg


