BENEDIKT&JAEGER - Leuchtvorsatz gelb Kalotte beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3RF GE
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738747471
Sonepar Artikelnummer
120061479
Hersteller Artikelnummer
B3RF GE
Hersteller Typ
B3RF GE
Hersteller Artikel Nr.:
B3RF GE
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Ausführung der Linse:
hoch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


