BENEDIKT&JAEGER - Leuchtvorsatz grün mit Frontring schwarz mit Fresnellinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS5R GN
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738749390
Sonepar Artikelnummer
120067581
Hersteller Artikelnummer
BS5R GN
Hersteller Typ
BS5R GN
Hersteller Artikel Nr.:
BS5R GN
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Breite der Öffnung:
30 mm
Höhe der Öffnung:
2 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


