BENEDIKT&JAEGER - Leuchtvorsatz weiß mit Fresnellinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3R WS
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738747341
Sonepar Artikelnummer
120061477
Hersteller Artikelnummer
B3R WS
Hersteller Typ
B3R WS
Hersteller Artikel Nr.:
B3R WS
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


