Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Meldeschalter für M4-32 , JEDE Auslösung

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Meldeschalter für M4-32 , JEDE Auslösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M4 MA11

  • Funktion - Leistungsschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738999856

Sonepar Artikelnummer

120394826

Hersteller Artikelnummer

M4 MA11

Hersteller Typ

M4 MA11

Hersteller Artikel Nr.:

M4 MA11

Funktion:

Leistungsschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

Meldeschalter für M4-32, JEDE Auslösung