Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mikro-Schütz 2,2kW 3~400V, 220-230V 50Hz 230-250V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mikro-Schütz 2,2kW 3~400V, 220-230V 50Hz 230-250V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K0-05D10 230

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738246561

Sonepar Artikelnummer

120394736

Hersteller Artikelnummer

K0-05D10 230

Hersteller Typ

K0-05D10 230

Hersteller Artikel Nr.:

K0-05D10 230

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

1.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 250 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

3.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.078 kg

Mikro-Schütz nur 35x33x35mm groß! 2,2kW 3~400V, 3-polig, 1S, 220-230V 50Hz 230-250V 60Hz, Hilfskontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +60°C