Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 2S+2O 24V 50/60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 2S+2O 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-07D22 24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738044495

Sonepar Artikelnummer

120044426

Hersteller Artikelnummer

K1-07D22 24

Hersteller Typ

K1-07D22 24

Hersteller Artikel Nr.:

K1-07D22 24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.157 kg

Mini-Hilfsschütz 2S+2Ö, 24V 50/60Hz, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!