Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 2S+2O 380-400V 50Hz 440V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 2S+2O 380-400V 50Hz 440V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-07D22 400

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738044525

Sonepar Artikelnummer

120044427

Hersteller Artikelnummer

K1-07D22 400

Hersteller Typ

K1-07D22 400

Hersteller Artikel Nr.:

K1-07D22 400

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 .. 440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

2 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.164 kg

Mini-Hilfsschütz 2S+2Ö, 380-400V 50Hz 440V 60Hz, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!