Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 3S+1O 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 3S+1O 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-07D31 110

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738044563

Sonepar Artikelnummer

120044429

Hersteller Artikelnummer

K1-07D31 110

Hersteller Typ

K1-07D31 110

Hersteller Artikel Nr.:

K1-07D31 110

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 .. 125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

2 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Mini-Hilfsschütz 3S+1Ö, 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!