Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 3S+1O 220-230V 50Hz 240V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Hilfsschütz 3S+1O 220-230V 50Hz 240V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-07D31 230

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738044594

Sonepar Artikelnummer

120044430

Hersteller Artikelnummer

K1-07D31 230

Hersteller Typ

K1-07D31 230

Hersteller Artikel Nr.:

K1-07D31 230

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.158 kg

Mini-Hilfsschütz 3S+1Ö, 220-230V 50Hz 240V 60Hz, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!