Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Schütz 4kW 3~400V 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Schütz 4kW 3~400V 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-09D01 110

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738044945

Sonepar Artikelnummer

120044436

Hersteller Artikelnummer

K1-09D01 110

Hersteller Typ

K1-09D01 110

Hersteller Artikel Nr.:

K1-09D01 110

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 115 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 .. 125 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.158 kg

Mini-Schütz 4kW 3~400V 3-polig, 1Ö, 110-115V 50Hz 120-125V 60Hz, Hilfskontakt elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!