Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Mini-Schütz 4kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Mini-Schütz 4kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1-09D01= 24VS

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.186 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738045089

Sonepar Artikelnummer

120521312

Hersteller Artikelnummer

K1-09D01= 24VS

Hersteller Typ

K1-09D01= 24VS

Hersteller Artikel Nr.:

K1-09D01= 24VS

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.186 kg

Mini-Schütz 4kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Kleinschütz mit 24V Spule.