BENEDIKT&JAEGER - Monoblock-LED rot 170-250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3-MB230 RTB
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738932778
Sonepar Artikelnummer
120111538
Hersteller Artikelnummer
B3-MB230 RTB
Hersteller Typ
B3-MB230 RTB
Hersteller Artikel Nr.:
B3-MB230 RTB
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.010 kg


