BENEDIKT&JAEGER - Monoblock-LED weiß 170-250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3-MB230 WSB
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738932785
Sonepar Artikelnummer
120111541
Hersteller Artikelnummer
B3-MB230 WSB
Hersteller Typ
B3-MB230 WSB
Hersteller Artikel Nr.:
B3-MB230 WSB
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.023 kg


