BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzr. mit Schnellausl. 0,27-0,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16EM 0,4
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738173157
Sonepar Artikelnummer
120044056
Hersteller Artikelnummer
U12/16EM 0,4
Hersteller Typ
U12/16EM 0,4
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16EM 0,4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.122 kg
Thermisches Motorschutzrelais mit Schnellauslösung, Einstellbereich 0,27–0,4 A (U12/16EM 0,4). Schutz von Elektromotoren vor Überlast und Phasenausfall. Kompakte Bauform für DIN-Schienen-Montage. Hersteller BENEDIKT & JÄGER.