BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 0,18-0,27A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16E 0,27 K3
Einstellbarer Strombereich - 0.18 .. 0.27 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738960658
Sonepar Artikelnummer
120189776
Hersteller Artikelnummer
U12/16E 0,27 K3
Hersteller Typ
U12/16E 0,27 K3
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16E 0,27 K3
Einstellbarer Strombereich:
0.18 .. 0.27 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.111 kg


