BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 0,6-0,9A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16A 0,9
Einstellbarer Strombereich - 0.6 .. 0.9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738172679
Sonepar Artikelnummer
120044016
Hersteller Artikelnummer
U12/16A 0,9
Hersteller Typ
U12/16A 0,9
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16A 0,9
Einstellbarer Strombereich:
0.6 .. 0.9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.116 kg


