BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 0,6-0,9A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U3/32 0,9
Einstellbarer Strombereich - 0.6 .. 0.9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738872159
Sonepar Artikelnummer
120111429
Hersteller Artikelnummer
U3/32 0,9
Hersteller Typ
U3/32 0,9
Hersteller Artikel Nr.:
U3/32 0,9
Einstellbarer Strombereich:
0.6 .. 0.9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.160 kg


