BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 10-14A / YD 18-24A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16E 14
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 14 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738173034
Sonepar Artikelnummer
120044035
Hersteller Artikelnummer
U12/16E 14
Hersteller Typ
U12/16E 14
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16E 14
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 14 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.123 kg


