BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 23-32A / YD 40-55A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U3/32 32
Einstellbarer Strombereich - 23 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738872302
Sonepar Artikelnummer
120111442
Hersteller Artikelnummer
U3/32 32
Hersteller Typ
U3/32 32
Hersteller Artikel Nr.:
U3/32 32
Einstellbarer Strombereich:
23 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.166 kg


