BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 4-6A / YD 7-10,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16A 6
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738172846
Sonepar Artikelnummer
120044025
Hersteller Artikelnummer
U12/16A 6
Hersteller Typ
U12/16A 6
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16A 6
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.113 kg


