BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 40-52A / YD 70-90A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U3/74 52
Einstellbarer Strombereich - 40 .. 52 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738867445
Sonepar Artikelnummer
120015591
Hersteller Artikelnummer
U3/74 52
Hersteller Typ
U3/74 52
Hersteller Artikel Nr.:
U3/74 52
Einstellbarer Strombereich:
40 .. 52 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.355 kg


