BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 8-11A / YD 14-19A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U12/16A 11
Einstellbarer Strombereich - 8 .. 11 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738172723
Sonepar Artikelnummer
120044019
Hersteller Artikelnummer
U12/16A 11
Hersteller Typ
U12/16A 11
Hersteller Artikel Nr.:
U12/16A 11
Einstellbarer Strombereich:
8 .. 11 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.119 kg


