BENEDIKT&JAEGER - Motorschutzrelais 80-120A / YD 140-207A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U85 120
Einstellbarer Strombereich - 80 .. 120 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738174376
Sonepar Artikelnummer
120044071
Hersteller Artikelnummer
U85 120
Hersteller Typ
U85 120
Hersteller Artikel Nr.:
U85 120
Einstellbarer Strombereich:
80 .. 120 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.901 kg


