BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Hauptschalter 3-polig O/OFF-I/ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTS32 EHN4 A3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738925718
Sonepar Artikelnummer
120111547
Hersteller Artikelnummer
LTS32 EHN4 A3
Hersteller Typ
LTS32 EHN4 A3
Hersteller Artikel Nr.:
LTS32 EHN4 A3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12.5 kW
Schaltleistung bei 400 V:
12.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


