Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Hauptschalter 32A, 4-polig '0-1', sperrbar

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Hauptschalter 32A, 4-polig '0-1', sperrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTS32 SMAHN1 A4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738920980

Sonepar Artikelnummer

120111571

Hersteller Artikelnummer

LTS32 SMAHN1 A4

Hersteller Typ

LTS32 SMAHN1 A4

Hersteller Artikel Nr.:

LTS32 SMAHN1 A4

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

220 .. 690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12.5 kW

Schaltleistung bei 400 V:

12.5 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.169 kg

NOT-AUS-Hauptschalter 32A Reiheneinbau 4-polig, sperrbar