Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste Ø 40mm rot

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste Ø 40mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS3P44 RT

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738746153

Sonepar Artikelnummer

120061593

Hersteller Artikelnummer

BS3P44 RT

Hersteller Typ

BS3P44 RT

Hersteller Artikel Nr.:

BS3P44 RT

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste, Ø 40mm rot, Frontring schwarz