Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste Ø 40mm rot

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste Ø 40mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS3P45 RT

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738750570

Sonepar Artikelnummer

120067555

Hersteller Artikelnummer

BS3P45 RT

Hersteller Typ

BS3P45 RT

Hersteller Artikel Nr.:

BS3P45 RT

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste, Ø 40mm rot, Frontring schwarz