BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Pilz-Druck-Zug-Taste Ø40mm rot,m. 2 Schl. Ronis455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS3P44S3
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738746160
Sonepar Artikelnummer
120061594
Hersteller Artikelnummer
BS3P44S3
Hersteller Typ
BS3P44S3
Hersteller Artikel Nr.:
BS3P44S3
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


