BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Taster Ø40mm, gekaps. 2O, mit 2 Schlüssel R455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG10P44S3-02
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738810038
Sonepar Artikelnummer
120125259
Hersteller Artikelnummer
BG10P44S3-02
Hersteller Typ
BG10P44S3-02
Hersteller Artikel Nr.:
BG10P44S3-02
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 220 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.209 kg


