Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Taster Ø70mm, gekaps. 1S+1O

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - NOT-AUS-Taster Ø70mm, gekaps. 1S+1O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BG10P34P-11

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738748744

Sonepar Artikelnummer

120061517

Hersteller Artikelnummer

BG10P34P-11

Hersteller Typ

BG10P34P-11

Hersteller Artikel Nr.:

BG10P34P-11

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 220 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 690 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

NOT-AUS-Taster Ø70mm, gekapselt, 1S+1Ö