BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste blau m.Kunststoff-Frontring schwarz verrastbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS3P2 BL
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 28 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738746108
Sonepar Artikelnummer
120061584
Hersteller Artikelnummer
BS3P2 BL
Hersteller Typ
BS3P2 BL
Hersteller Artikel Nr.:
BS3P2 BL
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
28 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


