Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste rot 0 m.Kunststoff-Frontring schwarz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste rot 0 m.Kunststoff-Frontring schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS3P1 RT-0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 28 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738745989

Sonepar Artikelnummer

120061579

Hersteller Artikelnummer

BS3P1 RT-0

Hersteller Typ

BS3P1 RT-0

Hersteller Artikel Nr.:

BS3P1 RT-0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

28 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

ohne

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

28 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Pilztaste Ø 22mm Loch, rot 0, Frontring schwarz